{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Símbolo de medio abrasivo | A | |
Especificación | A60S-BF | |
Forma | 41 | |
Descripción de la forma | recto | |
⌀ de muela | 125 mm | |
Anchura del disco de corte | 1 mm | |
⌀ de perforación | 22,23 mm | |
Para grosor de material | 3 mm - 5 mm | |
Ángulo de inclinación recomendado | 90 grados | |
Optimizado para material de trabajo | Acero | |
Máquina de accionamiento | Lijadoras angulares | |
Velocidad circunf. máxima | 80 m/s | |
Velocidad de giro máxima | 12.200 min-1 | |
Tipo de producto | Disco de corte |
Número de artículo | 563262 125 | |
EAN / GTIN | 4045197967510 | |
Número del fabricante | 563262 125 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Disco de corte, versión de alto rendimiento EXTRA ESTRECHO, acero, ⌀ de muela: 125mm
a petición
En stock
20.738 piezas en stock
|
a petición
En stock
99.066 piezas en stock
|
a petición
En stock
15.433 piezas en stock
desde
1
Unidades
1,50 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
25
Unidades
1,25 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
5.569 piezas en stock
desde
1
Unidades
2,44 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
25
Unidades
2,03 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
23.081 piezas en stock
desde
1
Unidades
2,49 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
25
Unidades
2,08 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.936 piezas en stock
|
a petición
En stock
1.865 piezas en stock
desde
1
Unidades
4,20 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
25
Unidades
3,49 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Máquina de accionamiento | Lijadoras angulares | Lijadoras angulares | Lijadoras angulares | Lijadoras angulares | Lijadoras angulares | Lijadoras angulares | Lijadoras angulares |
Para grosor de material | 3 mm - 5 mm | 3 mm - 5 mm | 7,7 mm - 8 mm | 7,7 mm - 8 mm | 3 mm - 5 mm | 3 mm - 5 mm | 3 mm - 5 mm |
Velocidad circunf. máxima | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s |
Optimizado para material de trabajo | Acero | Acero | Acero | Acero | Acero | Acero | Acero; Acero |
⌀ de muela | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Anchura del disco de corte | 1 mm | 1 mm | 1,6 mm | 1,6 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Tipo de producto | Disco de corte | Disco de corte | Disco de corte | Disco de corte | Disco de corte | Disco de corte | Disco de corte |