Disco de corte, versión de alto rendimiento EXTRA ESTRECHO, acero 115 mm

Número de artículo: 563262 115
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    2,25 € / Unidad
  • de 25Unidad
    1,87 € / Unidad
a petición
En stock
4.589 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de muela (mm) precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: A
  • Descripción de la forma: recto
  • ⌀ de perforación: 22,23
  • Ángulo de inclinación recomendado: 90
  • Optimizado para material de trabajo: Acero

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Símbolo de medio abrasivo A
    Especificación A60S-BF
    Forma 41
    Descripción de la forma recto
    ⌀ de muela 115 mm
    Anchura del disco de corte 1 mm
    ⌀ de perforación 22,23 mm
    Para grosor de material 3 mm - 5 mm
    Ángulo de inclinación recomendado 90 grados
    Optimizado para material de trabajo Acero
    Máquina de accionamiento Lijadoras angulares
    Velocidad circunf. máxima 80 m/s
    Velocidad de giro máxima 13.300 min-1
    Tipo de producto Disco de corte

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 563262 115
    EAN / GTIN 4045197967503
    Número del fabricante 563262 115

    Tablas de Aplicación

    Acero < 900 N/mm²
     
    Acero < 1400 N/mm²
     
    Acero < 55 HRC
     
    Acero < 60 HRC
     
    Acero < 67 HRC
     
    GG(G)
     
    Plástico, PRFV
     
    seco
     

    Descripción

    Ejecución:

    Nueva versión de alto rendimiento, fabricada según la tecnología más moderna, con una clara ventaja de productividad y excelente sensación de corte. Máximo rendimiento de corte gracias a superficies laterales rugosas, de rectificado libre, durabilidad extraordinaria, comportamiento de corte mejorado.
    Los reducidos grosores de muela favorecen un tronzado rápido sin fatiga y con un gran ahorro de tiempo. Superficies de corte limpias, formación de rebabas apenas existente.
    Tipo especial para acero, versión de alto rendimiento.

    Especificación:

    A60S-BF.