{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Símbolo de medio abrasivo | A | |
Especificación | A60R-BF | |
Proporción de hierro, azufre y cloro | < 0,1 % | |
Descripción de la forma | recto | |
⌀ de muela | 125 mm | |
Anchura del disco de corte | 1 mm | |
⌀ de perforación | 22,23 mm | |
Para grosor de material | 3 mm - 5 mm | |
Ángulo de inclinación recomendado | 90 grados | |
Optimizado para material de trabajo | Acero | |
Máquina de accionamiento | Lijadoras angulares | |
Velocidad circunf. máxima | 80 m/s | |
Tipo de producto | Disco de corte |
Número de artículo | 563272 125 | |
EAN / GTIN | 4045197967459 | |
Número del fabricante | 563272 125 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Disco de corte, versión de alto rendimiento EXTRA ESTRECHO, INOX 125 mm
a petición
En stock
46.093 piezas en stock
desde
1
Unidades
2,49 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
25
Unidades
2,08 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3.527 piezas en stock
desde
1
Unidades
2,87 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
25
Unidades
2,40 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Máquina de accionamiento | Lijadoras angulares | Lijadoras angulares |
⌀ de perforación | 22,23 | 22,23 |
Ángulo de inclinación recomendado | 90 | 90 |
Para grosor de material | 3 ;5 | 3 ;5 |
Optimizado para material de trabajo | Acero | Acero |
Símbolo de medio abrasivo | A | A |
Especificación | A60R-BF | A60R-BF |