Disco de corte, versión de alto rendimiento EXTRA ESTRECHO, INOX 230 mm

Número de artículo: 563272 230
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    4,65 € / Unidad
  • de 25Unidad
    3,87 € / Unidad
a petición
En stock
3.956 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de muela (mm) precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: A
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1
  • Descripción de la forma: recto
  • ⌀ de perforación: 22,23
  • Ángulo de inclinación recomendado: 90

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Símbolo de medio abrasivo A
    Especificación A46-BF
    Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
    Descripción de la forma recto
    ⌀ de muela 230 mm
    Anchura del disco de corte 1,9 mm
    ⌀ de perforación 22,23 mm
    Para grosor de material 5,7 mm - 9,5 mm
    Ángulo de inclinación recomendado 90 grados
    Optimizado para material de trabajo Acero
    Máquina de accionamiento Lijadoras angulares
    Velocidad circunf. máxima 80 m/s
    Tipo de producto Disco de corte

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 563272 230
    EAN / GTIN 4045197967473
    Número del fabricante 563272 230

    Tablas de Aplicación

    Alu Mg
     
    Acero < 900 N/mm²
     
    Acero < 1400 N/mm²
     
    Acero < 55 HRC
     
    Acero < 60 HRC
     
    Acero < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plástico, PRFV
     
    Uni
     
    seco
     

    Descripción

    Ejecución:

    Tipo especial para INOX.
    Nueva versión de alto rendimiento, fabricada según la tecnología más moderna, con una clara ventaja de productividad y excelente sensación de corte. Máximo rendimiento de corte gracias a superficies laterales rugosas, de rectificado libre, durabilidad extraordinaria, comportamiento de corte mejorado.
    Los reducidos grosores de muela favorecen un tronzado rápido sin fatiga y con un gran ahorro de tiempo. Superficies de corte limpias, formación de rebabas apenas existente.

    Especificación:

    A46-BF.

    Descargas y documentos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra