HCD D250-090-QF IC908 Plaquitas a 90º en forma de V con 2 Filos de Corte, para Chaflanado, Avellanado y Punteado

Número de artículo: 5604255
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie BALLPLUS
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5604255
EAN / GTIN 7291075178517
Número del fabricante 5604255
Número L L23970 369

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 12 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 19 mm, Espesor de la plaquita (S) 5.4 mm, Ancho de la plaquita (W1) 25 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 12 mm
  • Ángulo de la plaquita (EPSR) 45 Degrees
  • Longitud de la plaquita (INSL) 19 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 5.4 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 25 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 2

Productos adecuados

De la misma serie "BALLPLUS" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra