HCM D1.0-D-L10.-C1.25 Fresas de punta esférica multifunción D=1.000″

Número de artículo: 3103609
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie BALLPLUS
Tipo de producto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3103609
EAN / GTIN 7291075266085
Número del fabricante 3103609
Número L L23980 2844

Descripción

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1″ ,Número de plaquitas (CICT) 1 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.67″ ,Número de labios (NOF) 2 ,Longitud total (OAL) 10″ ,Tipo de mango Round ,Tipo de mango Round ,Longitud utilizable (LU) 5″

Característica:

  • Ángulo corte posterior (para TNCU/TNMU): (BHTA): 1.6 Degrees
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/4″
  • Radio de punta (RE): 1/2″
  • Diámetro de corte (DC): 1″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 1
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.67″
  • Número de labios (NOF): 2
  • Front Type: D
  • Longitud de la cabeza (LH): 5″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): HBR D1.0-QF
  • Longitud total (OAL): 10″
  • Tipo de mango: Round
  • Par (TQ): 12 lbfxin
  • Longitud utilizable (LU): 5″

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "BALLPLUS" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra