HCE D25-A-L170-C25 Fresas Multifunción que Montan Diferentes Geometrías de Plaquitas

Número de artículo: 3103594
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie BALLPLUS
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3103594
EAN / GTIN 7291075126327
Número del fabricante 3103594
Número L L23980 2474

Descripción

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm, Número de plaquitas (CICT) 1, Profundidad máxima de corte (APMX) 14.7 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud total (OAL) 170 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 23 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm
  • Diámetro de corte (DC) 25 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 1
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 14.7 mm
  • Número de labios (NOF) 2
  • Front Type A
  • Longitud de la cabeza (LH) 70 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) HCC D250-R1.0-QF
  • Longitud total (OAL) 170 mm
  • Tipo de mango Round
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees
  • Par (TQ) 12 Nxm

Productos adecuados

De la misma serie "BALLPLUS" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra