HCM D16-A-L130-C16 Fresas Hemisféricas Multifunción, D= 16 mm

Número de artículo: 3103575
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie BALLPLUS
Tipo de producto Fresa copiadora (RD..10)

Identificación y clasificación

Número de artículo 3103575
EAN / GTIN 7291075265958
Número del fabricante 3103575
Número L L23980 2333

Descripción

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm, Número de plaquitas (CICT) 1, Profundidad máxima de corte (APMX) 10.3 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud total (OAL) 130 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 14.4 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
  • Radio de punta (RE) 8 mm
  • Diámetro de corte (DC) 16 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 1
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 10.3 mm
  • Número de labios (NOF) 2
  • Front Type A
  • Longitud de la cabeza (LH) 36 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) HBR D160-QF
  • Longitud total (OAL) 130 mm
  • Tipo de mango Round
  • Par (TQ) 7.8 Nxm

Productos adecuados

De la misma serie "BALLPLUS" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra