HCM D10-D-L150-C12 Fresas Hemisféricas Multifunción con Plaquitas Intercambiables, D= 10 mm

Número de artículo: 3103570
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie BALLPLUS
    Tipo de producto Fresa copiadora (RD..10)

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3103570
    EAN / GTIN 7291075267952
    Número del fabricante 3103570
    Número L L23980 2434

    Descripción

    Descripción:

    Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 10 mm, Número de plaquitas (CICT) 1, Profundidad máxima de corte (APMX) 6.7 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud total (OAL) 150 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round

    Característica:

    • Ángulo corte posterior (para TNCU/TNMU) (BHTA) 1.8 Degrees
    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm
    • Radio de punta (RE) 5 mm
    • Diámetro de corte (DC) 10 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 10 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Número de plaquitas (CICT) 1
    • Profundidad máxima de corte (APMX) 6.7 mm
    • Número de labios (NOF) 2
    • Front Type D
    • Longitud de la cabeza (LH) 50 mm
    • Identificación del máster de la plaquita (MIID) HBR D100-QF
    • Longitud total (OAL) 150 mm
    • Tipo de mango Round
    • Par (TQ) 5.3 Nxm

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "BALLPLUS" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra