RCCW 2005-T IC328 Plaquita de Fresado Redonda con 8 cavidades en el Flanco

Número de artículo: 5603706
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie ROUNDMILL
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5603706
EAN / GTIN 7291075160130
Número del fabricante 5603706
Número L L23970 612

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Espesor de la plaquita (S) 3.5 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 10 mm
  • Diámetro del cuerpo de la plaquita (INSBD) 12 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 3.5 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.12 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 8

Productos adecuados

De la misma serie "ROUNDMILL" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra