FR D080A100-06-32-20 Fresas Huecas con Plaquitas Redondas para el Perfilado y Fresado de Aristas Redondas

Número de artículo: 3102612
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie ROUNDMILL
Tipo de producto Fresa angular

Identificación y clasificación

Número de artículo 3102612
Copiar
EAN / GTIN 7291075158946
Copiar
Número del fabricante 3102612
Copiar
Número L L23980 505
Copiar

Descripción

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 100 mm, Número de plaquitas (CICT) 6, Longitud total (OAL) 50 mm

Característica:

  • Arbor Style B
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Diámetro de corte (DC) 80 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 100 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 100 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 6
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 10 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) RCCW 2005
  • Longitud total (OAL) 50 mm

Productos adecuados

De la misma serie "ROUNDMILL" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra