ER D038A075-2-C.75-.38 Fresas con Mango Integral que Montan Plaquitas Redondas para Perfilado y Fresado de Radios de Aristas

Número de artículo: 3102045
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie ROUNDMILL
Tipo de producto Fresa copiadora (RD..10)

Identificación y clasificación

Número de artículo 3102045
EAN / GTIN 7291075117790
Número del fabricante 3102045
Número L L23980 2393

Descripción

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 0.38″ ,Número de plaquitas (CICT) 2 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.19″ ,Longitud total (OAL) 6-1/2″ ,Tipo de mango Round ,Tipo de mango Round

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 0.665″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/4″
  • Diámetro de corte (DC): 0.38″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 0.38″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 3/4″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 2
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.19″
  • Front Type: A
  • Longitud de la cabeza (LH): 2-1/2″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): RXMT 32
  • Longitud total (OAL): 6-1/2″
  • Tipo de mango: Round

Productos adecuados

De la misma serie "ROUNDMILL" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa
Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra