Descripción:
Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm, Número de plaquitas (CICT) 2, Profundidad máxima de corte (APMX) 8 mm, Longitud total (OAL) 160 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round, Longitud utilizable (LU) 66 mm
Característica:
- Diámetro del cuerpo (BD) 24 mm
- Ángulo corte posterior (para TNCU/TNMU) (BHTA) 9.5 Degrees
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
- Radio de punta (RE) 8 mm
- Diámetro de corte (DC) 16 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm
- Diámetro de corte máximo (DCX) 32 mm
- Cutting Direction (HAND) Right Hand
- Número de plaquitas (CICT) 2
- Profundidad máxima de corte (APMX) 8 mm
- Front Type B
- Longitud de la cabeza (LH) 42 mm
- Identificación del máster de la plaquita (MIID) RCCW 1605
- Longitud total (OAL) 160 mm
- Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 30 Degrees
- Tipo de mango Round
- Longitud utilizable (LU) 66 mm