ER D087A125-4-C1.00-.38 Fresas con Mango Integral que Montan Plaquitas Redondas para Perfilado y Fresado de Radios de Aristas

Número de artículo: 3102047
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie ROUNDMILL
Tipo de producto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3102047
EAN / GTIN 7291075117813
Número del fabricante 3102047
Número L L23980 2418

Descripción

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 0.87″ ,Número de plaquitas (CICT) 4 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.19″ ,Longitud total (OAL) 6-1/2″ ,Tipo de mango Round ,Tipo de mango Round

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
  • Diámetro de corte (DC): 0.87″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 0.87″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 1-1/4″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 4
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.19″
  • Front Type: A
  • Longitud de la cabeza (LH): 1.58″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): RXMT 32
  • Longitud total (OAL): 6-1/2″
  • Tipo de mango: Round

Productos adecuados

De la misma serie "ROUNDMILL" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra