{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | GARANT Master Cast | |
Material de corte | AlTiSiN | |
Descripción de la forma | Arco en punta | |
⌀ del cabezal | 6 mm | |
Longitud de cabeza | 18 mm | |
Longitud total | 55 mm | |
⌀ de mango | 6 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 547700 G0618 | |
EAN / GTIN | 4067263736691 | |
Número del fabricante | 547700 G0618 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Fresa con mango recubierta GARANT Master Cast - basto, AlTiSiN, Tipo: G0618
a petición
En stock
178 piezas en stock
26,20 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
510 piezas en stock
7,24 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Descripción de la forma | Arco en punta | Arco de punta |
⌀ del cabezal | 6 mm | 6 mm |
Material de corte | AlTiSiN | HSS |
⌀ de mango | 6 mm | 6 mm |
Serie | GARANT Master Cast | Dentado Z3 |
Tipo de producto | Fresa con mango | Fresa con mango |
Longitud de cabeza | 18 mm | 18 mm |