Fresa con mango Z3 − medio, con rompevirutas G0618

Número de artículo: 540800 G0618
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
388 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Dentado Z3
Dentado abreviatura Z3
Tipo de dentado con rompevirutas
Grado de finura de dentado medio
Material de corte HSS
Forma G0618
Descripción de la forma Arco de punta
⌀ del cabezal 6 mm
Longitud de cabeza 18 mm
Longitud total 58 mm
⌀ de mango 6 mm
Tipo de producto Fresa con mango

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 540800 G0618
EAN / GTIN 4045197156167
Número del fabricante 540800 G0618

Descripción

Ejecución:

⌀ vástago 6 mm.
Fresas pequeñas con mango cilíndrico de HSS para aplicaciones con vibraciones críticas.
Forma arco en punta (SPG).

Aplicación:

Adecuadas para la aplicaciones manuales o de robots industriales en casi todos los materiales. Para desbarbar, matar cantos, enlucir, mecanizado de cordones de soldadura y superficies.