{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Dentado Z3 | |
Dentado abreviatura | Z3 | |
Tipo de dentado | con rompevirutas | |
Grado de finura de dentado | medio | |
Material de corte | HSS | |
Forma | D1009 | |
Descripción de la forma | Bola | |
⌀ del cabezal | 10 mm | |
Longitud de cabeza | 9 mm | |
Longitud total | 60 mm | |
⌀ de mango | 6 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 540800 D1009 | |
EAN / GTIN | 4045197156129 | |
Número del fabricante | 540800 D1009 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa con mango Z3 − medio, con rompevirutas D1009
a petición
En stock
144 piezas en stock
14,09 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
146 piezas en stock
27,81 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Descripción de la forma | Bola | Bola |
Longitud total | 60 mm | 49 mm |
⌀ del cabezal | 10 mm | 10 mm |
⌀ de mango | 6 mm | 6 mm |
Serie | Dentado Z3 | GARANT Master Cast |
Tipo de producto | Fresa con mango | Fresa con mango |
Longitud de cabeza | 9 mm | 9 mm |