Fresa con mango Z3 − medio, con rompevirutas AS0616

Número de artículo: 540800 AS0616
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
313 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie Dentado Z3
    Dentado abreviatura Z3
    Tipo de dentado con rompevirutas
    Grado de finura de dentado medio
    Material de corte HSS
    Forma AS0616
    Descripción de la forma Cilindro con dentado frontal
    ⌀ del cabezal 6 mm
    Longitud de cabeza 16 mm
    Longitud total 58 mm
    ⌀ de mango 6 mm
    Tipo de producto Fresa con mango

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 540800 AS0616
    EAN / GTIN 4045197156020
    Número del fabricante 540800 AS0616

    Descripción

    Ejecución:

    ⌀ vástago 6 mm.
    Fresas pequeñas con mango cilíndrico de HSS para aplicaciones con vibraciones críticas.

    Aplicación:

    Adecuadas para la aplicaciones manuales o de robots industriales en casi todos los materiales. Para desbarbar, matar cantos, enlucir, mecanizado de cordones de soldadura y superficies.