Juego de fresas con mango 10 piezas, Z3 − medio, con rompevirutas, HSS, Número de fresas con mango: 10

Número de artículo: 541550 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
24 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de fresas con mango precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Dentado Z3
Material de corte HSS
⌀ de mango 6 mm
Número de fresas con mango 10
Tipo de producto Fresa con mango

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 541550 10
EAN / GTIN 4062406659721
Número del fabricante 541550 10

Descripción

Ejecución:

Surtidos con fresas con mango seleccionadas en las formas y dimensiones más habituales.
⌀ mango 6 mm.

Aplicación:

Adecuadas para la aplicaciones manuales o de robots industriales en casi todos los materiales. Para desbarbar, matar cantos, enlucir, mecanizado de cordones de soldadura y superficies.

Volumen de suministro:

1 ud. n.º 540800 de cada tam. AS0616 / AS1020 / AS1225 / C0616 / C1225 / M1225 / D1210 / G0618 / G1225 / G1630.