{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Dentado Z3 | |
Dentado abreviatura | Z3 | |
Tipo de dentado | con rompevirutas | |
Grado de finura de dentado | medio | |
Material de corte | HSS | |
Forma | D0807 | |
Shape description | Bola | |
⌀ del cabezal | 8 mm | |
Longitud de cabeza | 7 mm | |
Longitud total | 60 mm | |
⌀ de mango | 6 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 540800 D0807 | |
EAN / GTIN | 4045197156112 | |
Número del fabricante | 540800 D0807 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |