Fresa con mango recubierta GARANT Master Cast - basto, AlTiSiN, Tipo: G1020

Número de artículo: 547700 G1020
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
173 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie GARANT Master Cast
Material de corte AlTiSiN
Descripción de la forma Arco en punta
⌀ del cabezal 10 mm
Longitud de cabeza 20 mm
Longitud total 60 mm
⌀ de mango 6 mm
Tipo de producto Fresa con mango

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 547700 G1020
EAN / GTIN 4067263736707
Número del fabricante 547700 G1020

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 

Descripción

Ejecución:

La innovadora geometría del diente de nuevo desarrollo permite una potencia de arranque de viruta muy elevada y, al mismo tiempo, una marcha suave y una buena capacidad de guiado. Sin adhesión de viruta y excelentes resultados de superficie.
⌀ mango 6mm.
Adecuado para su uso en aplicaciones de desbaste y acabado. Con revestimiento de alto rendimiento para una duración superior, menor aportación de calor y menor adherencia de las virutas.
Las fresas pequeñas con mango cilíndrico GARANT se fabrican exclusivamente con clases de metal duro de alto rendimiento con elevada tenacidad y estabilidad máxima de aristas de corte mediante las máquinas CNC más modernas. El mango está compuesto de acero cuando el diámetro de la cabeza es mayor que el diámetro del mango; en caso contrario, está compuesto de metal duro.

  • Eliminación elevada de material.
  • Movimiento estable.
  • Revestimiento de alto rendimiento para una reducida solicitación térmica, durabilidad más larga, evacuación de viruta mejorada.
  • El sustrato más moderno optimizado para materiales de fundición de acero.
  • Duración extrema.

Aplicación:

Optimizado para el mecanizado de hierro fundido, acero, fundición de acero, acero de herramientas y aleaciones de titanio blando.
Optimizado para el mecanizado de materiales de fundición duros y frágiles como hierro fundido, acero y acero fundido, acero templado y acero de herramientas. Adecuado tanto para uso manual como con robots industriales. Para desbarbar, matar cantos, enlucir, y mecanizado cordones de soldadura, así como superficies.

Nota:

Materiales con mala conductividad térmica: reducir el número de revoluciones para evitar la coloración azul de la fresa con mango y el lubricado.