{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | GARANT Master Cast | |
Material de corte | AlTiSiN | |
Descripción de la forma | Cono en redonda | |
⌀ del cabezal | 12 mm | |
Longitud de cabeza | 30 mm | |
Longitud total | 70 mm | |
⌀ de mango | 6 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 547700 L1230 | |
EAN / GTIN | 4067263736769 | |
Número del fabricante | 547700 L1230 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Fresa con mango recubierta GARANT Master Cast - basto, AlTiSiN, Tipo: L1230
a petición
En stock
138 piezas en stock
52,98 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
86 piezas en stock
14,49 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Descripción de la forma | Cono en redonda | Cono en redonda |
Longitud total | 70 mm | 70 mm |
⌀ del cabezal | 12 mm | 12 mm |
Material de corte | AlTiSiN | HSS |
⌀ de mango | 6 mm | 6 mm |
Tipo de producto | Fresa con mango | Fresa con mango |
Longitud de cabeza | 30 mm | 30 mm |