{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | GARANT Master Cast | |
Material de corte | AlTiSiN | |
Descripción de la forma | Bola | |
⌀ del cabezal | 12 mm | |
Longitud de cabeza | 10 mm | |
Longitud total | 51 mm | |
⌀ de mango | 6 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 547700 D1210 | |
EAN / GTIN | 4067263736684 | |
Número del fabricante | 547700 D1210 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Fresa con mango recubierta GARANT Master Cast - basto D1210
a petición
En stock
203 piezas en stock
33,30 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
217 piezas en stock
16,65 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Descripción de la forma | Bola | Bola |
Longitud total | 51 | 60 |
⌀ del cabezal | 12 | 12 |
Material de corte | AlTiSiN | HSS |
⌀ de mango | 6 | 6 |
Serie | GARANT Master Cast | Dentado Z3 |
Tipo de producto | Fresa con mango | Fresa con mango |