{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Corte | 1 | |
Tipo de corte | Basto | |
Forma | E | |
Descripción de la forma | semicircular | |
Superficies de lima | Picada por todos los lados | |
Sección transversal | 21 × 6 mm | |
Longitud sin cola | 200 mm | |
incl. mango lima | no | |
Norma | DIN 7261 | |
Tipo de producto | Lima de taller |
Número de artículo | 513100 200 | |
EAN / GTIN | 4009215017618 | |
Número del fabricante | 31522010 |