{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Corte | 1 | |
Tipo de corte | Basto | |
Forma | E | |
Descripción de la forma | semicircular | |
Superficies de lima | Picada por todos los lados | |
Sección transversal | 25 × 7 mm | |
Longitud sin cola | 250 mm | |
incl. mango lima | no | |
Norma | DIN 7261 | |
Tipo de producto | Lima de taller |
Número de artículo | 513100 250 | |
EAN / GTIN | 4009215017649 | |
Número del fabricante | 31522510 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Lima semirredonda 250 mm
a petición
En stock
287 piezas en stock
10,60 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
666 piezas en stock
7,24 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Superficies de lima | Picada por todos los lados | Picada por todos los lados |
Forma | E | E |
incl. mango lima | no | no |
Longitud sin cola | 250 mm | 250 mm |
Norma | DIN 7261 | DIN 7261 |
Sección transversal | 25 × 7 mm | 23×6 mm |
Tipo de producto | Lima de taller | Lima de taller |