Lima triangular 150 mm

Número de artículo: 511200 150
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
61 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud sin cola (mm) precio unitario incly. IVA
  • Forma: C
  • Descripción de la forma: triangular, salida semiroma
  • Norma: DIN 7261

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Corte 2
Tipo de corte Semifino
Forma C
Descripción de la forma triangular, salida semiroma
Superficies de lima 3
Anchura 12 mm
Longitud sin cola 150 mm
incl. mango lima no
Norma DIN 7261
Tipo de producto Lima de taller

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 511200 150
EAN / GTIN 4009215017199
Número del fabricante 31321520

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Madera
 

Descripción

Ejecución:

Las piezas en bruto están forjadas y rectificadas, y se dotan de un corte exacto de densidad y profundidad uniformes mediante unas máquinas especiales. Las limas no abombadas tienen una forma de diente que está determinada según cada tipo de lima.
Picada por todos los lados; salida semiroma.

Aplicación:

Las limas de calidad para el uso en taller, de larga duración y alta capacidad de limado.

Norma:

DIN 7261 forma C

Nota:

Variante de lima con mango disponible en n.° 511201.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Lima triangular  150 mm

Lima triangular 150 mm

a petición
En stock
61 piezas en stock
5,45 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
429 piezas en stock
3,60 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Superficies de lima 3 3
Descripción de la forma triangular, salida semiroma triangular, salida semiroma
Corte 2 3
incl. mango lima no no
Longitud sin cola 150 150
Norma DIN 7261 DIN 7261
Tipo de producto Lima de taller Lima de taller

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra