Lima triangular 300 mm

Número de artículo: 511200 300
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
117 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud sin cola (mm) precio unitario incly. IVA
  • Forma: C
  • Descripción de la forma: triangular, salida semiroma
  • Norma: DIN 7261

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Corte 2
Tipo de corte Semifino
Forma C
Descripción de la forma triangular, salida semiroma
Superficies de lima 3
Anchura 21 mm
Longitud sin cola 300 mm
incl. mango lima no
Norma DIN 7261
Tipo de producto Lima de taller

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 511200 300
EAN / GTIN 4009215017281
Número del fabricante 31323020

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Madera
 

Descripción

Ejecución:

Las piezas en bruto están forjadas y rectificadas, y se dotan de un corte exacto de densidad y profundidad uniformes mediante unas máquinas especiales. Las limas no abombadas tienen una forma de diente que está determinada según cada tipo de lima.
Picada por todos los lados; salida semiroma.

Aplicación:

Las limas de calidad para el uso en taller, de larga duración y alta capacidad de limado.

Norma:

DIN 7261 forma C

Nota:

Variante de lima con mango disponible en n.° 511201.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra