{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Corte | 2 | |
Tipo de corte | Semifino | |
Forma | A | |
Descripción de la forma | plana, con salida roma | |
Superficies de lima | 3 | |
Sección transversal | 25 × 6,3 mm | |
Longitud sin cola | 250 mm | |
incl. mango lima | no | |
Norma | DIN 7261 | |
Tipo de producto | Lima de taller |
Número de artículo | 510200 250 | |
EAN / GTIN | 4009215016833 | |
Número del fabricante | 31122520 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Lima plana 250 mm
a petición
En stock
588 piezas en stock
6,72 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
283 piezas en stock
4,24 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Forma | A | A |
Descripción de la forma | plana, con salida roma | plana, con salida roma |
incl. mango lima | no | no |
Longitud sin cola | 250 | 250 |
Norma | DIN 7261 | DIN 7261 |
Sección transversal | 25 × 6,3 | 24 × 5 |
Tipo de producto | Lima de taller | Lima de taller |