{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Corte | 2 | |
Tipo de corte | Semifino | |
Forma | A | |
Descripción de la forma | plana, con salida roma | |
Superficies de lima | 3 | |
Sección transversal | 20×5 mm | |
Longitud sin cola | 200 mm | |
incl. mango lima | no | |
Norma | DIN 7261 | |
Tipo de producto | Lima de taller |
Número de artículo | 510200 200 | |
EAN / GTIN | 4009215016802 | |
Número del fabricante | 31122020 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Lima plana, Corte 2 (semifino), Longitud sin cola: 200mm
a petición
En stock
938 piezas en stock
5,01 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.687 piezas en stock
3,21 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.719 piezas en stock
3,42 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Descripción de la forma | plana, con salida roma | plana, con salida roma | plana, con salida roma |
Corte | 2 | 2 | 3 |
incl. mango lima | no | no | no |
Longitud sin cola | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Norma | DIN 7261 | DIN 7261 | DIN 7261 |
Sección transversal | 20×5 mm | 19 × 5 mm | 19×5 mm |
Tipo de producto | Lima de taller | Lima de taller | Lima de taller |