Juego de limas con mango de 2 componentes, 6 piezas en estuche enrollable Metal/madera 250 mm

Número de artículo: 517417 250
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
32 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud sin cola (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Corte 2
    Norma DIN 7261
    Número limas sueltas 6
    Tipo de producto Lima de taller

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 517417 250
    EAN / GTIN 4009215192285

    Tablas de Aplicación

    Alu Mg
     
    Acero < 900 N/mm²
     
    Acero < 1400 N/mm²
     
    Acero < 55 HRC
     
    Acero < 60 HRC
     
    INOX
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plástico, PRFV
     
    Madera
     

    Descripción

    Ejecución:

    Las piezas en bruto están forjadas y rectificadas, y se dotan de un corte exacto de densidad y profundidad uniformes mediante unas máquinas especiales. Las limas no abombadas tienen una forma de diente que está determinada según cada tipo de lima.
    Para proteger las limas, los juegos están dispuestos de forma fácilmente visualizable en estuches enrollables resistentes de nailon.
    Las limas protegidas no se pueden ensuciar y su corte no sufre daños; lo cual garantiza una capacidad de limado invariablemente alta, superficies de limado lisas y larga duración.
    Corte 2 = semifino.
    Con mangos ergonómicos de plástico de 2 componentes.

    Aplicación:

    Lima de calidad para el uso en taller, de larga duración y alta capacidad de limado.

    Volumen de suministro:

    Juego de limas de 6 piezas, cada una con una escofina plana, semirredonda y redonda para madera y una lima plana, semirredonda y redonda para metal.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra