Escofina para madera, semirredonda 250 mm

Número de artículo: 519330 250
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
41 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud sin cola (mm) precio unitario incly. IVA
  • Forma: C
  • Norma: DIN 7263

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Corte Corte 2 (mediano)
Forma C
Sección transversal 25 × 7 mm
Longitud sin cola 250 mm
Norma DIN 7263
Tipo de producto Escofina para madera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 519330 250
EAN / GTIN 4009215007176
Número del fabricante 15522520

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Madera
 

Descripción

Ejecución:

Las piezas en bruto están forjadas en estampa, rectificadas y dotadas de un corte exacto de densidad y profundidad uniformes hasta la zona marginal. Tras un tratamiento térmico minucioso en el templado, esta escofina/lima para madera de alta calidad logra los mejores resultados en capacidad de limado y duración.
Semirredondo