{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN EN ISO 3650 | |
medida nominal | 1,09 mm | |
Clase de tolerancia | 1 | |
Material | Material cerámico óxido de circonio (ZrO2) | |
Tipo de producto | Bloque patrón |
Número de artículo | 481060 1,09 | |
EAN / GTIN | 4045197154248 | |
Número del fabricante | 481060 1,09 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Bloque patrón de cerámica Clase de tolerancia 1, medida nominal: 1,09mm
a petición
En stock
9 piezas en stock
26,23 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
40,06 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
85 piezas en stock
23,25 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
medida nominal | 1,09 mm | 1,09 mm | 1,09 mm |
Norma | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | ||
Clase de tolerancia | 1 | 0 | 1 |
Material | Material cerámico óxido de circonio (ZrO2) | acero especial aleado, templado y destensado | acero especial aleado, templado y destensado |
Tipo de producto | Bloque patrón | Bloque patrón | Bloque patrón |