Bloque patrón de cerámica Clase de tolerancia 1 60 mm

Número de artículo: 481060 60
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 31,01 € /piezas
  • 9,36 € /piezas
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

medida nominal (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norm DIN EN ISO 3650
medida nominal 60 mm
Clase de tolerancia 1
Material Material cerámico óxido de circonio (ZrO2)
Tipo de producto Bloque patrón

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 481060 60
EAN / GTIN 4045197154705
Número del fabricante 481060 60

Descripción

Ejecución:

De cerámica de óxido de circonio altamente pura (ZrO2). Otro modelo como n.º 481250.
Todos los bloques patrón están marcados con un n.º de identificación individual.
  • Clase de tolerancia 1 como bloques calibradores de trabajo y barras de ajuste para fabricación y control de calibres de comprobación.

De cerámica industrial de alta pureza (dióxido de circonio ZrO2).

Ventaja:

Ideal para uso diario en la fabricación:
  • Inoxidable.
  • Sin necesidad de lubricación antes del uso.
  • Sin necesidad de lubricación después del uso.
  • Insensible a choques y golpes.
  • El doble de duro que el acero.
  • 10 veces más resistente al desgaste.
  • Altamente resistente a soluciones alcalinas, ácidos, aceite y agua abrasiva.
  • Antimagnético.
  • Sin ensamblamiento en frío de rugosidades.
  • Conductibilidad térmica reducida.

Nota:

Otras medidas nominales disponibles a petición.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Bloque patrón de cerámica Clase de tolerancia 1 60 mm

Bloque patrón de cerámica Clase de tolerancia 1 60 mm

a petición
En stock
6 piezas en stock
91,11 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
58,12 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
76 piezas en stock
37,75 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
91 piezas en stock
21,44 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
medida nominal 60 60 60 60
Norm DIN EN ISO 3650 DIN EN ISO 3650 DIN EN ISO 3650 DIN EN ISO 3650
Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
Clase de tolerancia 1 0 1 2
Material Material cerámico óxido de circonio (ZrO2) acero especial aleado, templado y destensado acero especial aleado, templado y destensado acero especial aleado, templado y destensado
Tipo de producto Bloque patrón Bloque patrón Bloque patrón Bloque patrón

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra