Bloque patrón de cerámica Clase de tolerancia 1, medida nominal: 1,07mm

Número de artículo: 481060 1,07
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 9,36 € /piezas
  • 31,01 € /piezas
a petición
En stock
26 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

medida nominal (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN EN ISO 3650

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN EN ISO 3650
medida nominal 1,07 mm
Clase de tolerancia 1
Material Material cerámico óxido de circonio (ZrO2)
Tipo de producto Bloque patrón

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 481060 1,07
EAN / GTIN 4045197154224
Número del fabricante 481060 1,07

Descripción

Ejecución:

De cerámica de óxido de circonio altamente pura (ZrO2). Otro modelo como n.º 481250.
Todos los bloques patrón están marcados con un n.º de identificación individual.
  • Clase de tolerancia 1 como bloques calibradores de trabajo y barras de ajuste para fabricación y control de calibres de comprobación.

De cerámica industrial de alta pureza (dióxido de circonio ZrO2).

Ventaja:

Ideal para uso diario en la fabricación:
  • Inoxidable.
  • Sin necesidad de lubricación antes del uso.
  • Sin necesidad de lubricación después del uso.
  • Insensible a choques y golpes.
  • El doble de duro que el acero.
  • 10 veces más resistente al desgaste.
  • Altamente resistente a soluciones alcalinas, ácidos, aceite y agua abrasiva.
  • Antimagnético.
  • Sin ensamblamiento en frío de rugosidades.
  • Conductibilidad térmica reducida.

Nota:

Otras medidas nominales disponibles a petición.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Bloque patrón de cerámica Clase de tolerancia 1, medida nominal: 1,07mm

Bloque patrón de cerámica Clase de tolerancia 1, medida nominal: 1,07mm

a petición
En stock
26 piezas en stock
26,23 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
40,06 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
69 piezas en stock
23,25 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
medida nominal 1,07 mm 1,07 mm 1,07 mm
Norma DIN EN ISO 3650 DIN EN ISO 3650 DIN EN ISO 3650
Clase de tolerancia 1 0 1
Material Material cerámico óxido de circonio (ZrO2) acero especial aleado, templado y destensado acero especial aleado, templado y destensado
Tipo de producto Bloque patrón Bloque patrón Bloque patrón

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra