Bloque patrón de cerámica Clase de tolerancia 1, medida nominal: 5mm

Número de artículo: 481060 5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 9,36 € /piezas
  • 31,01 € /piezas
a petición
En stock
116 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

medida nominal (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN EN ISO 3650

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN EN ISO 3650
medida nominal 5 mm
Clase de tolerancia 1
Material Material cerámico óxido de circonio (ZrO2)
Tipo de producto Bloque patrón

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 481060 5
EAN / GTIN 4045197154415
Número del fabricante 481060 5

Descripción

Ejecución:

De cerámica de óxido de circonio altamente pura (ZrO2). Otro modelo como n.º 481250.
Todos los bloques patrón están marcados con un n.º de identificación individual.
  • Clase de tolerancia 1 como bloques calibradores de trabajo y barras de ajuste para fabricación y control de calibres de comprobación.

De cerámica industrial de alta pureza (dióxido de circonio ZrO2).

Ventaja:

Ideal para uso diario en la fabricación:
  • Inoxidable.
  • Sin necesidad de lubricación antes del uso.
  • Sin necesidad de lubricación después del uso.
  • Insensible a choques y golpes.
  • El doble de duro que el acero.
  • 10 veces más resistente al desgaste.
  • Altamente resistente a soluciones alcalinas, ácidos, aceite y agua abrasiva.
  • Antimagnético.
  • Sin ensamblamiento en frío de rugosidades.
  • Conductibilidad térmica reducida.

Nota:

Otras medidas nominales disponibles a petición.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Bloque patrón de cerámica Clase de tolerancia 1, medida nominal: 5mm

Bloque patrón de cerámica Clase de tolerancia 1, medida nominal: 5mm

a petición
En stock
116 piezas en stock
27,17 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
17 piezas en stock
41,16 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
331 piezas en stock
23,25 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
377 piezas en stock
13,88 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
medida nominal 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm
Norma DIN EN ISO 3650 DIN EN ISO 3650 DIN EN ISO 3650 DIN EN ISO 3650
Clase de tolerancia 1 0 1 2
Material Material cerámico óxido de circonio (ZrO2) acero especial aleado, templado y destensado acero especial aleado, templado y destensado acero especial aleado, templado y destensado
Tipo de producto Bloque patrón Bloque patrón Bloque patrón Bloque patrón

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra