{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN EN ISO 3650 | |
medida nominal | 1,09 mm | |
Clase de tolerancia | 0 | |
Material | acero especial aleado, templado y destensado | |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
Tipo de producto | Bloque patrón |
Número de artículo | 481030 1,09 | |
EAN / GTIN | 4045197208491 | |
Número del fabricante | 481030 1,09 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Bloque patrón de acero Clase de tolerancia 0 1,09 mm
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
39,12 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
91 piezas en stock
22,52 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
7 piezas en stock
26,23 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
medida nominal | 1,09 | 1,09 | 1,09 |
Norma | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | ||
Clase de tolerancia | 0 | 1 | 1 |
Material | acero especial aleado, templado y destensado | acero especial aleado, templado y destensado | Material cerámico óxido de circonio (ZrO2) |
Tipo de producto | Bloque patrón | Bloque patrón | Bloque patrón |