{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN EN ISO 3650 | |
medida nominal | 1,43 mm | |
Clase de tolerancia | 0 | |
Material | acero especial aleado, templado y destensado | |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
Tipo de producto | Bloque patrón |
Número de artículo | 481030 1,43 | |
EAN / GTIN | 4045197208835 | |
Número del fabricante | 481030 1,43 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Bloque patrón de acero Clase de tolerancia 0 1,43 mm
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
39,12 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
41 piezas en stock
22,52 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
medida nominal | 1,43 | 1,43 |
Norma | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
Clase de tolerancia | 0 | 1 |
Material | acero especial aleado, templado y destensado | acero especial aleado, templado y destensado |
Tipo de producto | Bloque patrón | Bloque patrón |