Bloque patrón de acero Clase de tolerancia 0 1,31 mm

Número de artículo: 481030 1,31
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 9,01 € /piezas
  • 26,09 € /piezas
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

medida nominal (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN EN ISO 3650
  • Certificado de prueba: Certificado de prueba del fabricante

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN EN ISO 3650
medida nominal 1,31 mm
Clase de tolerancia 0
Material acero especial aleado, templado y destensado
Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
Tipo de producto Bloque patrón

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 481030 1,31
EAN / GTIN 4045197208712
Número del fabricante 481030 1,31

Descripción

Ejecución:

Todos los bloques patrón están marcados con un n.º de identificación individual.
Tam. 0,5 a 10 − sección transversal = 30 × 9 mm.
Tam. 11 a 500 − sección transversal = 35 × 9 mm.
De acero aleado de forma especial, templado cuidadosamente, y acero especial destensado.
Clase de tolerancia 0 como patrón para control de bloques patrón de trabajo. Para el ajuste de instrumentos de medición con una precisión muy elevada. Incluye certificado de prueba del fabricante recuperable.

Nota:

Otras medidas nominales disponibles a petición.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Bloque patrón de acero Clase de tolerancia 0 1,31 mm

Bloque patrón de acero Clase de tolerancia 0 1,31 mm

a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
39,12 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
77 piezas en stock
22,52 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
medida nominal 1,31 1,31
Norma DIN EN ISO 3650 DIN EN ISO 3650
Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
Clase de tolerancia 0 1
Material acero especial aleado, templado y destensado acero especial aleado, templado y destensado
Tipo de producto Bloque patrón Bloque patrón

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra