{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN EN ISO 3650 | |
medida nominal | 50 mm | |
Clase de tolerancia | 0 | |
Material | acero especial aleado, templado y destensado | |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
Tipo de producto | Bloque patrón |
Número de artículo | 481030 50 | |
EAN / GTIN | 4045197235169 | |
Número del fabricante | 481030 50 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Bloque patrón de acero Clase de tolerancia 0, medida nominal: 50mm
a petición
En stock
24 piezas en stock
58,12 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
222 piezas en stock
28,74 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
213 piezas en stock
82,47 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
267 piezas en stock
19,91 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
medida nominal | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Norma | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Clase de tolerancia | 0 | 1 | 1 | 2 |
Material | acero especial aleado, templado y destensado | acero especial aleado, templado y destensado | Material cerámico óxido de circonio (ZrO2) | acero especial aleado, templado y destensado |
Tipo de producto | Bloque patrón | Bloque patrón | Bloque patrón | Bloque patrón |