{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Límite de error | ±5 µm | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tolerancia | T3 | |
Material | Acero C | |
Longitud rodillo | 5 m | |
Anchura rodillo | 12,7 mm | |
Espesor | 0,18 mm | |
Tipo de producto | Cinta calibrada |
Número de artículo | 478502 0,18 | |
EAN / GTIN | 4045197525000 | |
Número del fabricante | 478502 0,18 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rollo cinta calibrada 12,7 mm × 5 m 0,18 mm
a petición
En stock
60 piezas en stock
|
a petición
En stock
23 piezas en stock
|
|
Espesor | 0,18 | 0,18 |
Límite de error | ±5 | ±5 |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Anchura rodillo | 12,7 | 12,7 |
Longitud rodillo | 5 | 5 |
Material | Acero C | inoxidable |
Tipo de producto | Cinta calibrada | Cinta calibrada |