• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Rollo cinta calibrada 12,7 mm × 5 m 0,04 mm

Número de artículo: 478502 0,04
(2,71 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
405 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Límite de error ±3 µm
Norma Norma de fábrica
Tolerancia T3
Material Acero C
Longitud rodillo 5 m
Anchura rodillo 12,7 mm
Espesor 0,04 mm
Tipo de producto Cinta calibrada

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 478502 0,04
EAN / GTIN 4045197524331

Descripción

Ejecución:

Cinta de acero para calibres de espesores templada y laminada en frío con gran precisión de planeidad. El grosor de cinta está indicado correlativamente de manera imborrable a partir del tamaño 0,02 (excepción n.° 478502 a partir del tam. 0,08).
Guardados en caja de almacenamiento práctica, se extraen como una cinta métrica enrollable. La longitud deseada se puede cortar de la cinta de 5 o de 10 m de largo.
Acero C: acero al carbono, n.º de material 1.1274, laminado en frío, templado, superficie brillante (tam. 0,01 y 0,02 inoxidables).

Aplicación:

Para el ajuste de piezas de máquinas en la fabricación de dispositivos y herramientas, como láminas calibradas en la alineación de piezas de trabajo, para mediciones de tolerancia de todo tipo, para el control de asientos y guías, para el ajuste de rodillos entintadores y prensadores.
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
    Espesor (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra