{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Límite de error | ±7 µm | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tolerancia | T3 | |
Material | Acero C | |
Longitud rodillo | 5 m | |
Anchura rodillo | 12,7 mm | |
Espesor | 0,3 mm | |
Tipo de producto | Cinta calibrada |
Número de artículo | 478502 0,3 | |
EAN / GTIN | 4045197524737 | |
Número del fabricante | 478502 0,3 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Rollo cinta calibrada 12,7 mm × 5 m, Acero C, Espesor: 0,3mm
a petición
En stock
262 piezas en stock
|
a petición
En stock
68 piezas en stock
|
|
Espesor | 0,3 mm | 0,3 mm |
Límite de error | ±7 µm | ±7 µm |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Anchura rodillo | 12,7 mm | 12,7 mm |
Longitud rodillo | 5 m | 10 m |
Material | Acero C | Acero C |
Tipo de producto | Cinta calibrada | Cinta calibrada |