Rollo cinta calibrada 12,7 mm × 5 m 0,25 mm

Número de artículo: 478502 0,25
(2,31 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
235 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Espesor (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Material: Acero C

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Límite de error ±7 µm
Norma Norma de fábrica
Tolerancia T3
Material Acero C
Longitud rodillo 5 m
Anchura rodillo 12,7 mm
Espesor 0,25 mm
Tipo de producto Cinta calibrada

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 478502 0,25
EAN / GTIN 4045197524423
Número del fabricante 478502 0,25

Descripción

Ejecución:

Cinta de acero para calibres de espesores templada y laminada en frío con gran precisión de planeidad. El grosor de cinta está indicado correlativamente de manera imborrable a partir del tamaño 0,02 (excepción n.° 478502 a partir del tam. 0,08).
Guardados en caja de almacenamiento práctica, se extraen como una cinta métrica enrollable. La longitud deseada se puede cortar de la cinta de 5 o de 10 m de largo.
Acero C: acero al carbono, n.º de material 1.1274, laminado en frío, templado, superficie brillante (tam. 0,01 y 0,02 inoxidables).

Aplicación:

Para el ajuste de piezas de máquinas en la fabricación de dispositivos y herramientas, como láminas calibradas en la alineación de piezas de trabajo, para mediciones de tolerancia de todo tipo, para el control de asientos y guías, para el ajuste de rodillos entintadores y prensadores.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra