{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Límite de error | ±5 µm | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tolerancia | T3 | |
Material | inoxidable | |
Material | Acero fino, INOX | |
Longitud rodillo | 5 m | |
Anchura rodillo | 12,7 mm | |
Espesor | 0,18 mm | |
Tipo de producto | Cinta calibrada |
Número de artículo | 478507 0,18 | |
EAN / GTIN | 4045197925848 | |
Número del fabricante | 478507 0,18 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Rollo cinta calibrada 12,7 mm × 5 m, inoxidable, Espesor: 0,18mm
a petición
En stock
11 piezas en stock
|
a petición
En stock
66 piezas en stock
|
|
Espesor | 0,18 mm | 0,18 mm |
Límite de error | ±5 µm | ±5 µm |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Anchura rodillo | 12,7 mm | 12,7 mm |
Longitud rodillo | 5 m | 5 m |
Tipo de producto | Cinta calibrada | Cinta calibrada |
Tolerancia | T3 | T3 |