{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Límite de error | ±3 µm | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tolerancia | T3 | |
Material | inoxidable | |
Material | Acero fino, INOX | |
Longitud rodillo | 5 m | |
Anchura rodillo | 12,7 mm | |
Espesor | 0,04 mm | |
Tipo de producto | Cinta calibrada |
Número de artículo | 478507 0,04 | |
EAN / GTIN | 4045197925558 | |
Número del fabricante | 478507 0,04 |