{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 875 | |
Longitud de los lados | 75×50 mm | |
Precisión | 2 | |
Perpendicularidad | 0,028 mm | |
Sección transversal de los lados | 15 × 5 mm | |
Tipo de producto | Escuadra con sombrero |
Número de artículo | 452600 75X50 | |
EAN / GTIN | 4045197205766 | |
Número del fabricante | 452600 75X50 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Escuadra con sombrero Precisión 2, Longitud de los lados: 75X50mm
a petición
En stock
762 piezas en stock
14,37 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
85 piezas en stock
68,02 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
433 piezas en stock
20,80 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Precisión | 2 | 0 | 1 |
Norma | DIN 875 | DIN 875 | DIN 875 |
Perpendicularidad | 0,028 mm | 0,007 mm | 0,014 mm |
Sección transversal de los lados | 15 × 5 mm | 15 × 4 mm | 15 × 4 mm |
Longitud de los lados | 75×50 mm | 75×50 mm | 75×50 mm |
Tipo de producto | Escuadra con sombrero | Escuadra con sombrero | Escuadra con sombrero |