{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 875 | |
Longitud de los lados | 75×50 mm | |
Precisión | 0 | |
Perpendicularidad | 0,007 mm | |
Sección transversal de los lados | 15 × 4 mm | |
Material | Acero fino, INOX | |
Todas las piezas | templado | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Escuadra con sombrero |
Número de artículo | 451020 75X50 | |
EAN / GTIN | 4045197443847 | |
Número del fabricante | 451020 75X50 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Escuadra con sombrero inoxidable, precisión 0 75X50 mm
a petición
En stock
111 piezas en stock
68,02 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
697 piezas en stock
20,80 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
725 piezas en stock
14,37 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Todas las piezas | templado | templado | |
Precisión | 0 | 1 | 2 |
Norma | DIN 875 | DIN 875 | DIN 875 |
Perpendicularidad | 0,007 | 0,014 | 0,028 |
Sección transversal de los lados | 15 × 4 | 15 × 4 | 15 × 5 |
Longitud de los lados | 75×50 | 75×50 | 75×50 |
Tipo de producto | Escuadra con sombrero | Escuadra con sombrero | Escuadra con sombrero |