{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 875 | |
Longitud de los lados | 50×40 mm | |
Precisión | 0 | |
Perpendicularidad | 0,007 mm | |
Sección transversal de los lados | 15 × 4 mm | |
Material | Acero fino, INOX | |
Todas las piezas | templado | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Escuadra con sombrero |
Número de artículo | 451020 50X40 | |
EAN / GTIN | 4045197443830 | |
Número del fabricante | 451020 50X40 |