{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 875 | |
Longitud de los lados | 150×100 mm | |
Precisión | 0 | |
Perpendicularidad | 0,008 mm | |
Sección transversal de los lados | 30 × 6 mm | |
Material | Acero fino, INOX | |
Todas las piezas | templado | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Escuadra con sombrero |
Número de artículo | 451020 150X100 | |
EAN / GTIN | 4045197443861 | |
Número del fabricante | 451020 150X100 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Escuadra con sombrero inoxidable, precisión 0 150X100 mm
a petición
En stock
174 piezas en stock
113,72 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.679 piezas en stock
36,54 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3.632 piezas en stock
22,32 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Precisión | 0 | 1 | 2 |
Norma | DIN 875 | DIN 875 | DIN 875 |
Material | Acero fino, INOX | Acero fino, INOX | |
Perpendicularidad | 0,008 | 0,018 | 0,035 |
Sección transversal de los lados | 30 × 6 | 30 × 6 | 25 × 5 |
Longitud de los lados | 150×100 | 150×100 | 150×100 |
Tipo de producto | Escuadra con sombrero | Escuadra con sombrero | Escuadra con sombrero |