Escuadra con sombrero Precisión 2, Longitud de los lados: 600X300mm

Número de artículo: 452600 600X300
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de los lados (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 875
Longitud de los lados 600×300 mm
Precisión 2
Perpendicularidad 0,08 mm
Sección transversal de los lados 40 × 8 mm
Tipo de producto Escuadra con sombrero

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 452600 600X300
EAN / GTIN 4045197205841
Número del fabricante 452600 600X300

Descripción

Ejecución:

Caras planas y cantos rectificados. Superficies de prueba rectificadas.

Aplicación:

Para trabajos precisos de aplicación general en taller.

Precisión:

DIN 875 / 2, tolerancia angular, por ejemplo en tamaño 100 × 70 = 0,030 mm.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra